トリマービットストレート

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65873544 品番 306712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。

軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)20 刃幅(mm)16 用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 形状ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65873526
2025-09-24
用途:
トリマーに
有限会社魚利 様

価格も手頃で品質も良い物です
余り使わないので必要なサイズをバラで買った方が良いです

対象商品:
65873553
2023-03-07
用途:
人口木材の平面出し
セト木型製作所 様

シャンク6_でコレットチャックが使える事が良い、
それと何と言っても安いので気軽に使えます。ありがとう!!

対象商品:
65873526
2022-10-20
用途:
木材加工
木布工房 様 (その他業種)

価格が安いので試しに購入してみました。数回使用した感じは問題は無いですが耐久性次第で継続購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65873517
2022-07-20
用途:
木工家具什器の加工
株式会社タキザワ 様

使用実績がありますので特に問題ありません。値段の割に十二分活躍します。

対象商品:
65873517
2022-05-24
用途:
木材加工時

とても切れ味が良く、消耗品なので安価なのも良いです。

対象商品:
65873553
2021-09-15
用途:
19mmトリマービット必要になったので。購入しました
堀田建設 様 (運輸・通信業)

単品で買うサイズでは余り私は使わないサイズですが。今回の使用で必要になったので購入しました。刃の切れ味は普通に焦げずに使用は大丈夫です。余り使わないサイズで購入為るなら普通に使用できますので購入選択は有りの商品だと思います

対象商品:
65873517
2021-05-20
用途:
DIYでTV台作成、キャスター取付

キャスター用の受ける15mm穴を掘りました、欲張って15mmを一気にやってしまいましたが、切れ味抜群でした。

対象商品:
65873553
2021-01-20
用途:
高さの調整
製造業

安価でしたが綺麗に削れて満足です。耐久性はまだわかりませんが使用頻度が低ければ十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする