大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
キーシードカッター KC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1068種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65873939
品番
KC 8X1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
50
首径(mm)
3.5
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1
柄長さ(mm)
35
首長(mm)
14