ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード65874682 品番ET-125RHE,M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など17種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 質量(g)715 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする