ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65874786 品番ET-125UR,UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)605 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする