ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径D(Φmm)
50
ねじ寸法T(mm)
14
注文コード
65875522
品番
LT-50BN,M12×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径D・ねじ寸法T
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)
黒ナイロン
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
質量(g)
125
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.25
ねじ径
M12
六角対辺(mm)
19
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
22
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
30
旋回半径R(mm)
47
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
黒ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)