LT-50RE,UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875592 LT-50RE,UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875592 LT-50RE,UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター 65875592

ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 車輪径D(Φmm)50 ねじ寸法T(mm)14 注文コード65875592 品番LT-50RE,UNF1/2×14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はねじ径・車輪径D・ねじ寸法Tなど11種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター

ねじ径UNF1/2 材質(車輪)導電ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 質量(g)145 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 六角対辺(mm)21 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)導電ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする