ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径D(Φmm)
65
ねじ寸法T(mm)
35
注文コード
65875732
品番
LT-65RHE,M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径D・ねじ寸法T
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
ねじ径
M12
材質(車輪)
導電ゴム
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
質量(g)
190
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.75
六角対辺(mm)
19
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
ねじ寸法T(mm)
35
偏芯E(mm)
23
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
30
旋回半径R(mm)
56
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
導電ゴム
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)