セイバーストレッチレインスーツ SV-9900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65875857 品番 SIZE 5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Potnt1【裾】ズボン横はベルクロで大きく開くので、活動靴や長靴の着脱も容易にできます。Point2【シームシールド構造】縫い目からの雨の侵入を防ぐ!縫い目にシームテープ加工。Point3【格納フード】頭部の可動に合わせて調節ができる追随性の高いパノラマ立体フード(深さ調整、ドローコード調整)。Point4【止水ジップ】ポケット・フロントに止水ジップ採用!Point5【ポケット】ワイドポケット。Point6【袖】袖はベルクロ仕様で留めやすい。Point7【リフレクター】3Mスコッチライト反射材(背面)360°反射材(測定方法:観測角0.2°/入射角+5°、JISZ9117に準拠、*反射輝度代表値は加工前数値です。数値は加工条件によって変わります。Point8【動きやすさ】臀部無縫製で屈伸動作がスムーズ。Point9【透湿性】透湿防水ストレッチ性素材。Point10【防水性】表面撥水加工と防水性。 *JIS人工血液バリア性試験:クラス6合格*JISウイルスバリア性試験:クラス6合格

用途【セイバーストレッチレインスーツ消防仕様】透湿防水ストレッチ性素材、高視認の反射材を採用し、しなやかな着心地の上下ストレッチタイプ。耐水圧10,000mm/H2O、透湿度5,000g/m2/24h 【パノラマ立体フード】ヘルメットの上からフード着用可能 【大きく開く裾】活動靴や長靴もラクラク着脱 セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチ オレンジ サイズ5L 胸囲(cm)120〜130 適応身長(cm)180〜185 素材表:ポリエステル100% 裏:TPUラミネート 胴回り(cm)110〜120
関連資料:(2.9MB)
注意
※画像は代表画像です、サイズによりスタイルの風合いが異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする