サブ

ジェットボーイ CB-JB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65876295 品番CB-JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。
「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。
わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。
噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様
使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。
水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。
トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。

用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いに セット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン 質量(kg)2 容量(L)9 電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265 ホース長さ(m)2 連続使用時間10分 保護等級IPX6 充電時間(約)5時間 使用電池リチウムイオン電池 使用環境温度(℃)5〜35(推奨) バッテリー容量(mAh)2000 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする