マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65876347 品番DMS-4.3
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

多機能LCDデジタル顕微鏡!
回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!
コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも
・簡単操作
・本体は樹脂製・小型で軽量!
・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載
・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)
・PC接続対応(Windows/Mac)
・PCと接続することで写真撮影や録画可能
・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式
・バッテリー内蔵・室外使用可能
・USB Type-Cで充電可能
・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)
・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも
・SDカード(32GB)内蔵
・日本語対応
・1年保証

付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書 型式DMS-4.3 質量(g)約500 電源(V)DC3.7 倍率最大:1000x レンズ【工学寸法】1/6.5 光源8LEDランプ 解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080 保証期間1年 フォーマット形式【画像】JPG/BMP フォーカス【範囲】10〜40mm 言語表示日本語含む10ヶ国語対応 サイズ(mm)高さ134 各種認証CE/FCC/RoHS データ形式JPG/AVI ストレージMicro SDカード32GB(MAX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする