蓄圧式ポータブルシャワー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65876356 品番PSP-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー
キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ
洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に
・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製
・軽量で持ち運びしやすいデザイン
・使い方簡単
・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可
・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!
・安全圧力弁装置付き
・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き
・ワンタッチホースコネクター付き
・5種類の予備パッキング付き
・肩掛けベルト付き
・大容量10L
・3mレザーホース付き
・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム
・屋外用のシャワーとしても最適
・5リットルタイプも選択可(準備中)
・1年保証

質量(kg)1 材質(本体)PP・HDPE 寸法(幅W×高さH)(mm)180×650 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)3/レザーホース 保証期間1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
ダイヤコア穿孔
Flat 様 (建設業・工事業)

リーズナブルだが商品はしっかりしている
また機会があったら購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする