用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも
付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書
型式DMS-7.0
質量(g)約950
倍率最大:1200x
レンズ【光学寸法】1/2.8”
光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ
解像度1280×720
保証期間1年
視野角178°
フォーマット形式【画像】JPG
フォーカス【範囲】10〜40mm
言語表示日本語含む12ヶ国語対応
サイズ(mm)240×208×89
伝送速度25fps
ビデオフォーマットAVI
ピクセル最大:1080FHD
ストレージMicro SDカード32GB(MAX)