電圧が確認できるLCDディスプレイ付き! バッテリー主回路のON-OFFスイッチ ・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ ・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色 ・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし) ・表面取り付け用バックカバーは取り外し可 ・取付方法 a. 表面取付 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm ・1年保証