優れた防水性と防塵性!
屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ
船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど
防水・防塵に必要なアプリケーション!
・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き
・スイッチは共にDC仕様発光タイプ
・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
・防水等級IP68
・耐寒性/耐熱性
・ケーブル接続:ネジ式接続式
・スイッチ電流容量30A
・キャップタイヤーなど外径4〜9mmまでのケーブルに使用可能
・取付ネジ足付き
・1年保証