T字コネクタ付きケーブル メス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65876460 品番TC-30F
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!
小型で着脱しやすいT字コネクタ付き
ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!
・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き
・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!
・ケーブル長さ30cm
・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません

型式TC-30 備考ラジコン機器など多用途に使用可能 タイプメス 許容電流(A)最大25まで 材質(ケーブル)シリコン製 ケーブル長(cm)30 ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする