冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65876469 品番FN-3QN
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メタルハライドランプ(船上灯)!
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
・安定器を選ばない
・安全を最優先させた設計と品質。
・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
※本製品は安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。

型式FN-3QN(MAX) 出力(W)3,000(定格) 電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする