ハイブリッド給湯暖房システム ユコアHYBRID 貯湯タンク140Lタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65876600 品番 SH-GTHC2410AD-2 BL
参考基準価格(税別)¥587,400 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

業界最高水準の省エネ・環境性を誇る、フラグシップモデル

付属品暖房信号機コード一式、ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票 ガスの種類都市ガス 接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、暖房(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A) リモコン別売 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合 有効貯湯量(L)140 暖房能力(kW)17.4 号数24号
関連資料:(0.64MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする