ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 電気給湯機
ハイブリッドふろ給湯システム ユコアHYBRID-S 貯湯タンク130Lタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65876636
品番
SH-GTC2420A-2 BL
参考基準価格(税別)
¥450,300
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
業界最高水準の省エネ・環境性能をそのままに。スタンダードモデル
付属品
ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票
ガスの種類
都市ガス
接続
給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)
リモコン
別売
設置形態
屋外据置設置形
グリーン購入法
適合
有効貯湯量(L)
130
号数
24号
関連資料:
(0.63MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません