ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 電気給湯機
ハイブリッド給湯システム ユコアHYBRID-C 貯湯タンク70Lタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65876645
品番
SH-Q0700 BL
参考基準価格(税別)
¥175,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
多彩な設置バリエーションに対応。コンパクトな熱源機・貯湯ユニット分離モデル
付属品
取扱説明書、工事説明書、リモコンコードS(給湯機器通信用)
ガスの種類
バックアップ熱源機準拠
接続
給水給湯 R3/4(20A)、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)
リモコン
別売
設置形態
屋外据置設置形
グリーン購入法
適合
有効貯湯量(L)
70
関連資料:
(0.53MB)
注意
※バックアップ熱源機は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません