エコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65876688 品番SE-T460AC
参考基準価格(税別)¥579,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。

付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温) タンク容量(L)460 水圧200〜500kPa 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500 待機時消費電力(W)4 最小流量(L/min)2
関連資料:(0.19MB)
注意
※ヒートポンプ、リモコンは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする