付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)
接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)
消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)
タンク容量(L)370
水圧200〜500kPa
設置形態屋外型
グリーン購入法適合
最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500
待機時消費電力(W)4
最小流量(L/min)2