代表画像

ターピー マットエコシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65876925 品番 ME1827OD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

再生原料25%使用したエコマーク取得品です。
景観へも配慮した色合いのシートです。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てです。

用途
山間部や緑地帯、公園や観光地などの公共スペース、住宅街の作業現場に。
ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。
トラスコ品番708-0892 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.18 マットODグリーン 長さ(m)2.6 エコマーク認定認定 ハトメ数10 番手#2500 引裂強度(N)縦150 / 横100 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 耐久性約9ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)縦450 / 横350 エコマーク認定番号25 118 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする