代表画像
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
ターピー マットエコシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65876941
品番
ME1827BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
再生原料25%使用したエコマーク取得品です。
景観へも配慮した色合いのシートです。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てです。
用途
山間部や緑地帯、公園や観光地などの公共スペース、住宅街の作業現場に。
ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。
トラスコ品番
708-0887
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.18
色
マットブラック
長さ(m)
2.6
エコマーク認定
認定
ハトメ数
10
番手
#2500
引裂強度(N)
縦150 / 横100
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
1.71
耐久性
約1年6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
引張強度(N/5cm)
縦450 / 横350
エコマーク認定番号
25 118 006