ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 排水芯(mm)200 パステルアイボリー 機能オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉・温風乾燥 注文コード65877020 品番CES9C30#SC1
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は排水芯・色・機能など30種類から選べます 他の種類を見る

美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。
コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。
ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。
段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。
洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。

GGAが提案する、3つの特長。
1.ノズルきれい
「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)
2.セフィオンテクト
従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。
3.トルネード洗浄
渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。

その他【給水】壁床共通 パステルアイボリー グレードGGA3 機能オート開閉、リモコン便座・便ふた開閉・温風乾燥 排水 凍結防止一般地(流動方式兼用) グリーン購入法適合 排水芯(mm)200
注意
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号のご連絡をお願い致します。
※基本4トントラックでの配送となります。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能かご確認をお願い致します。
※リモコンのカラーは本体カラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※はっ水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする