コーナーキャスター SGC型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 注文コード65877875 品番SGC-100N,Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は車輪径D・材質・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

様々なコーナーへの取付に適したキャスター

材質(車輪)ナイロン 質量(g)430 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)122 取付座A×B×C(mm)160×72×58 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 偏心(mm)31 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする