SGC-100NS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877884 SGC-100NS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877884 SGC-100NS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスター 65877884

コーナーキャスター SGC型 ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65877884 品番 SGC-100NS,Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

様々なコーナーへの取付に適したキャスター

材質(車輪)ナイロン 質量(g)494 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)122 取付座A×B×C(mm)160×72×58 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 偏心(mm)31 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする