ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの コーナプレート式キャスター
コーナーキャスター SGC型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
黒ナイロン
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
注文コード
65877972
品番
SGC-75BN,Φ8.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・材質・許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
様々なコーナーへの取付に適したキャスター
材質(車輪)
黒ナイロン
質量(g)
410
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
許容荷重(daN[kgf])
80[81.6]
取付高H(mm)
93
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
旋回半径R(mm)
66
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
偏心(mm)
28
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.08MB)