バルブ標識 常時「開」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65878605 品番 6300076719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

特徴

用途バルブの状態管理に。 厚さ(mm)1 表示常時開 NORMALLY OPEN 縦(mm)192 横(mm)75 フック寸法(mm)Φ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする