グリーンクロス
グリーンクロスの 配管識別・バルブ表示
グリーンクロスの バルブ標識
バルブ標識 常時「閉」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65878639
品番
6300076722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
特徴
用途
バルブの状態管理に。
厚さ(mm)
1
色
赤
表示
常時閉 NORMALLY CLOSE
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45