ドアノブサイン 関係者以外立入禁止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65878675 品番6300076726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

特徴

用途施設の状態管理に。 厚さ(mm)1 表示関係者以外立入禁止 縦(mm)192 横(mm)75 フック寸法(mm)Φ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする