傘の横持ち防止標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65878779 品番 6300076736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

特徴

用途傘の横持ちを抑制するために。 厚さ(mm)1 表示傘の横持ちは危険ですのでおやめください! 縦(mm)300 横(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする