グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
ドアノブサイン 家にネコがいます ハチワレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65878840
品番
6300076742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
特徴
用途
帰宅困難時のペットの救助に。
厚さ(mm)
1
色
ピンク
表示
家にネコがいます 緊急時は救助をお願いします
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45