マグネット 家にネコがいます シロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード65879095 品番6300076768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特徴

用途帰宅困難時のペットの救助に。 厚さ(mm)1 ベージュ 表示家にネコがいます 緊急時は救助をお願いします 縦(mm)100 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする