グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
マグネット 施錠確認
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65879829
品番
6300076841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
特徴
用途
施錠の確認に。
厚さ(mm)
1
色
ブラック
表示
施錠確認 鍵のかけ忘れにご注意ください
縦(mm)
100
横(mm)
100