グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
ドアノブサイン 投函禁止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65879890
品番
6300076847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
特徴
用途
迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)
1
色
レッド
表示
投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45