グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
マグネット 投函禁止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65879899
品番
6300076848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
特徴
用途
迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)
1
色
イエロー
表示
投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)
100
横(mm)
100