マグネット 投函禁止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65879908 品番 6300076849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

特徴

用途迷惑な投函の抑制に。 厚さ(mm)1 ホワイト 表示投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。 縦(mm)100 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする