多機能防災ラジオ ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880687 品番sg157-a-bl
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,295
販売価格(税別)
5,723

災害時に頼れる多機能防災ラジオです。FM/AM対応で情報収集が可能、スマホ充電切れの際も安心です。4WAY充電(乾電池・手回し・USB蓄電・ソーラー)に対応し、停電時でも使えます。LEDライトで懐中電灯として使用でき、SOS機能で周囲に助けを求められます。さらにモバイルバッテリー機能付きでスマホ充電も可能。PSE認証済みで安全性も確保。軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。 付属品蓄電用USBケーブルType-C(約47cm) ブルー 周波数FM:76MHz〜108MHz、AM:520kHz〜1710kHz バッテリー容量(mAh)600 (3.7V) 充電方式乾電池、手回し、USC蓄電、ソーラー アンテナ約11〜41cm 本体寸法(cm)約14×4×8
注意
※付属のケーブルは蓄電用です。スマホ充電は別途でケーブルをご用意ください。携帯電話への充電は緊急時使用を想定しております。緊急時以外は純正の充電器を使用してください。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする