曜日別特売
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757

 

od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757
od547-co ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー 万方商事 65880757

ワンタッチ式 プライバシーテント コーヒー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65880757品番od547-co
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,337
販売価格(税別)
11,215

3人分のスペースを確保できるワンタッチ式テントです。簡単に設営でき、出入口はダブルファスナーで内外から開閉可能。折りたためば専用収納バッグに収まり、持ち運びも便利です。付属のペグで屋外設置はもちろん、自宅に置けば自分だけのプライベート空間としても活用できる多用途テントです。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。セット内容テント本体、収納袋、ペグ×4コーヒー寸法(cm)約210×210×150収納時寸法(cm)約77×77×5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする