od566-bu インナーシュラフ ブラウン 万方商事 65880800 od566-bu インナーシュラフ ブラウン 万方商事 65880800 od566-bu インナーシュラフ ブラウン 万方商事 65880800

インナーシュラフ ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880800 品番od566-bu
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,825
販売価格(税別)
3,477

ふんわり柔らかで肌触り抜群!通気性・吸湿性に優れ、暖かくても蒸れない快適な寝具です。スナップボタンでシーツのめくれ防止、枕カバー付きで朝までぴったり。サイドスリットで出入りも楽々、ストレスフリーな安眠をお届けします。

用途秋冬は寝袋のインナーに。春夏はブランケット感覚でオールシーズンの使用に。 付属品収納袋 ブラウン 寸法(cm)約214×75.5 収納時寸法(cm)約27.5×22.5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、ほつれ/汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする