3D加速度センサー式歩数計 TWT512

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65881357 品番 TWT512-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造

ピンク 検出方式3D加速度センサー 付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー 質量(g)23(電池含む、ストラップ除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源DC3V(CR2032電池1個) 精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式LCD表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5 設定範囲身長:110〜200cm、体重:20〜160kg、歩幅:20〜120cm、目標歩数:3000〜40000歩 表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数 電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 保存温度範囲(℃)-20〜60 防滴構造JIS C 0920:2003規格適合 表示寸法(mm)33.5×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする