3D加速度センサー式歩数計 TW310

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65881445 品番 TW310-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きな表示で見やすい歩数計
ひと目で分かりやすく歩数を表示

レッド 検出方式3D加速度センサー 付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ 質量(g)18(電池含む、ストラップ除く) 電源DC3V(CR2032電池1個) 精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12 表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数 電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 表示寸法(mm)41×13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65881445
2021-12-16
用途:
一日の歩数を計算するため朝起きて装着、寝るまでに何歩歩いたか毎日記録を付けています。
その他業種

一代目はシャッツにつけたまま洗濯し、動かなくなってしまったので2代目の購入です。
ところが一代目がしばらくしてからリセットしたところ、動き出したので妻に使ってもらい、
お互いに便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする