ROUTE66
ROUTE66の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PU CATCH
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65882163
品番
66-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
掌にスポンジパッドやくるぶしに保護パッドが入っています。
手首にフィット感抜群のネオプレンを使用。
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン