2Wayハサミ<ハコアケ>(グルーレス刃)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65882285 品番ハサ-P410B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンボールなど開くときに、タグやヒモを切る時に、2つのモードに切り替えで開梱作業がはかどります。
ハサミの刃を閉じた状態でダンボールの開梱が出来るハコアケモード時の刃が出る量は最大でも1mmで刃で中身を傷つけにくい設計です。
ハサミの刃の内側の接する部分を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」でテープを切ってもべたつきにくくなっています。

全長(mm)177 刃渡り(mm)65 ブルー 仕様キャップ付 幅(mm)72 板厚(mm)1.5 材質(キャップ)PP 刃の種別グルーレス 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS モード2(ハコアケ・ハサミ) 材質(スイッチ部)POM 材質(リング)エラストマー 刃部加工グルーレス刃
注意
※グルーレス構造とはのりの付きにくさを追求した、メーカーオリジナル設計の刃です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65882285
2023-09-22
用途:
倉庫内作業 農業用機械の輸入部品の開梱
運輸・通信業

箱の開梱用に購入しました。
使用に慣れは必要ですが、箱は開けとしては便利だと思います。
ハサミとして、紙類は切れますがビニール類は全く切れません。

対象商品:
65882294
2021-06-22
用途:
段ボールの開封
サービス業

段ボールの開封が苦手だったんですが、ストレスなく開封出来てビックリ!
購入してよかったです。

対象商品:
65882285
2020-04-15
用途:
事務
その他業種

手が小さい私には大変持ちやすく、さっと切れ味が良く使いやすいです。会社に、自宅にと置いています。

対象商品:
65882285
2019-10-03
用途:
段ボール開封、PPバンドのカット
サービス業

とにかく便利!
慣れが必要ではあるが慣れてしまうとこんなに便利なハサミはない!

対象商品:
65882285
2019-03-11
用途:
段ボールの開梱や荷造りに使用
有限会社エスシーエス 様

挟みとしての切れ味が良く、先にある角のカッター刃の切れ味が良く、ビニールテープの厚み程度のカッティングの切れ味、切った後の段ボールはカット跡が目立たなく使いやすい。
まだまだ気づかない、便利機能があるようで、もっと使いこめば、まだ良さが出てくるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする