SA24 農機用ローエッジコグベルト H-P X バンドー化学 65882504 SA24 農機用ローエッジコグベルト H-P X バンドー化学 65882504

農機用ローエッジコグベルト H-P X

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)12.7 注文コード65882504 品番SA24
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はベルト上幅など79種類から選べます 他の種類を見る

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)

サイズ(inch)24 ベルト上幅(mm)12.7 用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 タイプSA RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65882653
2025-12-04
用途:
農業用機械苺畝立て
農・林・水産業

しっかりした品物です。問題なく組み込みができ動作も好調です。

対象商品:
65882504
2025-08-21
用途:
ウィングモアの刈り込みベルトに使用
製造業

今のところ、順調に刈り込み出来ています!
迅速な対応でしたので畔刈が出来ました。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
ウイングモアの補修部品として
農・林・水産業

長く使ってきたウイングモアの補修用に購入しました。在庫があって早く届くので嬉しいです。指定サイズですので取り付けも問題なくでき安心して使えます。

2025-07-26
用途:
ウイングモアWM606Dのナイフ駆動用ベルトで使用
農・林・水産業

草刈り機ウイングモアのナイフ用ベルトで購入直ぐに使用出来ました。
とても高いベルトだなと思います。前回は本体に記載の番号で注文したら寸法はあってましたがギザギザの無いベルトが来ました。使えてましたが、これで長持ちを期待します。

対象商品:
65882723
2025-01-20
用途:
ウイングモア用ベルト
運輸・通信業

メーカー品なので作りがしっかりしていて、
良いと思います。
耐久性については、三年後でないと判りませんが
心配は無いと思います。

対象商品:
65882748
2024-09-30
用途:
農機の走行ベルト
農・林・水産業

迅速なご対応ありがとうございました。
田んぼで動かなくなりましたが、置いておく時間が短くて済みました。

対象商品:
65882705
2024-09-05
用途:
機械のメンテナンス
オダカ自動車商会 様 (農・林・水産業)

穀物乾燥機に使用してます。何事も無く使用出来るのでこちらで注文してます。

対象商品:
65882784
2024-03-17
用途:
ラビットモア RM86A HST による走行駆動として
サービス業

走行用は通常のタイプの強化版ですが、外周ピーナッツのように押し込むので亀裂や劣化が減るように思えます。コグタイプに交換してからは低速域が安定していますので、フィット具合がいいのか、トルクが強くなったように思えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする