※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65884062 品番 ESL-SS802AC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,208
販売価格(税別)
6,553

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

消費電力(W)約16(待機時:約0.5) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 質量(g)約500(電源コード含) 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色 LED×2灯(全光束 約1200Lm) 使用周囲温度(℃)-20〜+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒〜約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)〜(昼) 灯数2灯 電球の種類LED
注意
※LEDの交換はできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:114
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65884062
2025-07-27
用途:
牛舎の入口に設置
農・林・水産業

入口に近づくと点灯するので暗い時はとても助かります。時間も変えることが出来るので長い時間点くようにしています。感度もよく、少し遠くを歩いていても点灯します。

対象商品:
65884053
2022-09-16
用途:
玄関前の防犯・照明用
中国芝浦電子株式会社 様 (運輸・通信業)

以前、ハロゲンタイプのセンサーライトを使用していましたが、LEDタイプに変更して、これまでよりも玄関前が明るくなりました。

対象商品:
65884053
2021-11-10
用途:
勝手口用明かりとして
雲晴寺 様 (サービス業)

夜間は大変助かっております。照射範囲が調節できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
65884053
2019-02-21
用途:
駐輪場の照明
有限会社関谷 様

コストパフォーマンスがいいのと、点灯時間を変更できるので購入しました。
8Wでも結構明るくていいです。照明のLED点灯するとセンサー内部で赤色LEDが小さく点灯するためセンサーの作動確認ができる点が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
65884053
2024-07-04
用途:
事務所勝手口
有限会社関谷 様

23年10月に購入して1年経っていないのに、LEDがチラついたり、ものすごく暗く点灯します。暗くて使えないないので使用をやめています。
不具合が出るのが、ちょっと早い気もします?

購入ページに「注意LEDは交換できません」との注意書きがありますが
リペアーパーツでぜひ販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする