※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65884078 品番 ESL-SS1001AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

消費電力(W)約10(待機時:約0.1) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 質量(g)約650(電源コード含) 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色 LED×1灯(全光束 約850Lm) 使用周囲温度(℃)-20〜+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒〜約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)〜(昼) 灯数1灯 電球の種類LED
注意
※LEDの交換はできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65884078
2020-07-22
用途:
防犯
宇野鐵工所 様 (製造業)

明るさやセンサー機能など大変満足しています。ただ接続コードの色が同色だと完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする