曜日別特売
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087
ESL-SS1002AC 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA 65884087

人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)約20(待機時:約0.2)
灯数2灯
内容量1台注文コード65884087品番ESL-SS1002AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,777
販売価格(税別)
7,979

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

消費電力(W)約20(待機時:約0.2)付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット質量(g)約665(電源コード含)電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)光源白色 LED×2灯(全光束 約1700Lm)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)灯数2灯電球の種類LED
注意
※LEDの交換はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65884078
2020-07-22
用途: 防犯
宇野鐵工所製造業

明るさやセンサー機能など大変満足しています。ただ接続コードの色が同色だと完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする