TIG-CUP トーチ・キャップ ショート用 モノタロウ 65884148

TIG-CUP トーチ・キャップ ショート用 モノタロウ 65884148
TIG-CUP トーチ・キャップ ショート用 モノタロウ 65884148
TIG-CUP トーチ・キャップ ショート用 モノタロウ 65884148
モノタロウ

トーチ・キャップ ショート用

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード65884148品番TIG-CUP
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。

全長(mm)24.5サイズS
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ティグトーチのキャップ

メーカー品は高いイメージがあり購入をためらっていました モノタロウさんの品は遜色ない品です非常にいいと思いますよ

対象商品 : 65884148
2024-02-20
用途: TIG溶接のトーチ
製造業

特に問題なく使用できます。
価格も安くて、ありがたいです。

対象商品 : 65884148
2022-06-30
用途: 狭い場所の溶接

トーチが短くなったぶん狭いところで使えます。
電極も短くしなければなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 35513791
2024-07-16
用途: TIG熔接
自動車・二輪車・自転車関連業

「パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。」との説明を鵜呑みにして購入。結果、取り付け部のネジ径が小さく(約9.5mm)ピッチも細かく(1.0mm)で使用できませんでした。
当方のPanasonicのトーチのキャップはネジ径→10mm、ピッチは→1.25mmでした。
取付部の詳細図面を商品説明に記載していただけると親切かと思います。
今後の改善に期待して星1です。

対象商品 : 65884148
2020-04-15
用途: ティグ溶接
製造業

せまいところを、溶接作業する際にコレがあると良いですよね。

対象商品 : 65884148
2022-05-26
用途: 閉所でのTIG溶接に使用
唐牛冷熱株式会社製造業

閉所での溶接に使う為に購入しましたが、予定が変更になり、使い道がなくなりました。

対象商品 : 65884148
2019-09-12
用途: パイプ溶接時
株式会社ワタナベテック建設業・工事業

問題なく使えます。あとは耐久性ですが、3カ月使って今のところ問題なし。

対象商品 : 65884148
2019-03-21
用途: 溶接作業

他の人のレビューが良く、非常に安かったので購入してみたが
ネジ先端から樹脂の止まりまでの距離が純正よりも1ミリほど短かったためコレットが閉まりきらず電極が固定できなかった。
旋盤で削って使用可能となったがもう少し余裕をみて製造したほうがいいと思った。
安いので改善を検討してください。
使用トーチはパナソニックYT-30TSW2

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする