Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の リーラーコンセントプラグ
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65884272
品番
DH24641W
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
色
(プラグ)ホワイト
(コンセント)セラミックホワイト
仕様
抜け止め・2コ用
用途
ファクトライン100・60共通
トラスコ品番
858-7752
全長(mm)
約800〜1800
定格
接地2P15A125V
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。